輝度:350cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:132W
仕様●サイズ:27型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.233mm×0.233mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:DisplayPort(音声出力対応、デイジーチェーン対応)×1(IN)、×1(OUT)、HDMI×1●高さ調整:あり 147mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●USB:Type-A:USB 3.1(Gen1)Type-A DOWN×3(リア×2、サイド×1)、Type-B:USB 3.1(Gen1)Type-B UP×1(リア×1)、Type-C:USB 3.1(Gen1)Type-C UP×1(リア×1、DisplayPort Alternate Mode対応)、USB 3.1(Gen1)Type-C DOWN×1(サイド×1)●スピーカー:あり 2.5W × 2●本体サイズ(H×W×D):613(W)x275(D)x388~535(H)mm●本体重量:約7.9kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:132W●グリーン購入法:未対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20200814●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4497-88内容量1個