仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●入出力方法:デジタル●表示方式:パネルタイプ:IPS、バックライト:WLED●画面サイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●視野角(左右/上下):178 / 178 degrees●輝度:250cd●応答速度:6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode)●アスペクト比:0.672916666666667●入力信号:2 x USB Type-C●セキュリティ機能:セキュリティスロット:搭載●質量:0.86 Kg●消費電力:5/9/15/20 VDC●付属品:USB Type-C - Type-C ケーブル 1 m 1 本 、スリーブ x 1、 クリップ一組 x 1、 QSG x 1●コード番号:L011PM8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7713-02内容量1個