AURORA(共栄商事)
ダブルアーム式壁付けハンガー
65型インチクラスの大型ディスプレイ対応
フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能
ダブルアーム式で安定したディスプレイの引出しが可能
仕様
●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W/200~800mm、H/~500mm●質量:14.3kg●ディスプレイ傾斜:±12°●左右首振り調整:60°(※ディスプレイのサイズにより首振り角度に制限あり)●Rohs対策品(2023年12月時点)
アズワン品番
68-0448-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071130
LWA-65
¥89,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください