曜日別特売

液晶モニター用壁掛けアーム

液晶モニター用壁掛けアーム - EIZO

AAH-02B3Wは、EIZO液晶モニター用壁掛けアームです。
取付金具を使用して壁面に設置することができます。
チルト(上下)、スウィーベル(左右)、ローテーション(回転)の各機能によりモニターの角度が変えられますので、見やすい角度への調整が可能です。

仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ用アーム●カラー:ブラック●本体外形寸法:120x162x105.9mm●質量:約1.1kg●保証期間:お買い上げの日より1年●付属品:取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット●コード番号:NA102K3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-17内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84241704AAH-02B3W
8,480
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする