曜日別特売

3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス ホワイト

3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト

仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4513-36内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84123377BSMBU2WHZ
3,210
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする