無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラック

無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラック - グリーンハウス

2.4GHzのワイヤレスマウス
DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
本体に収納可能な小型レシーバーを採用
電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能

仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-47内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117594GH-MULNOA-BK
1,190
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする