曜日別特売

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5

防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 - GETT

IP68等級の医療用及び産業用マウス
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要
USB接続のため、接続が簡単
防水性能は、IP68規格に準拠
耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感
湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています

仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグアズワン品番67-5721-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84052799MSI-U10090
19,800
17,980
19,778(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする