曜日別特売

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム

根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム - フマキラー

根まで枯らす持続除草成分と速攻除草成分配合。
はう虫も速攻退治します。
虫よけ効果1ヵ月。※ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クモ、ムカデ

仕様●サイズ:幅120×高さ248×奥行60mm●有効成分:ペラルゴン酸、グリホサートアンモニウム塩、トランスフルトリン、シフルトリンアズワン品番4-4192-13内容量1ケース(15本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84377730-
16,200
取扱い終了
返品不可
¥16,200
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする