曜日別特売

エアカットバルブ 材質:ABS樹脂製 適合パイプサイズ:25A、40A、50A

エアカットバルブ 材質:ABS樹脂製 適合パイプサイズ:25A、40A、50A - イチネンTASCO

排水管からの悪臭や異臭、虫等の進入を防ぎます。
別売:アダプター。

仕様●材質:ABS樹脂製●適合パイプサイズ:25A、40A、50Aアズワン品番67-5823-24危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418585TA285G
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする