池商
1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック
ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ
防滴仕様
仕様
●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間
アズワン品番
68-4181-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307854
MP-LT04
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください