池商
セーフティLEDライト フロント/リアセット
防滴仕様
ゴムバンドで簡単取付け
テスト電池付き
仕様
●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)
アズワン品番
68-4181-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300197
MP-LT05
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください