池商
自転車用LEDリアライト シートポスト取付タイプ
取付簡単!シートポスト取付タイプ
縦向き・横向き使用可能
スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様
●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED
アズワン品番
68-4181-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304090
MP-LT08
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください