曜日別特売

軽快マルチ空気入れ

軽快マルチ空気入れ - ウィキャン軽快マルチ空気入れ - ウィキャン軽快マルチ空気入れ - ウィキャン軽快マルチ空気入れ - ウィキャン軽快マルチ空気入れ - ウィキャン

女性にも扱いやすい軽量ボディ!
アタッチメントの取り換えで用途が広がる!
使用しない時はコンパクトになるので、収納場所に困りません!
ホースにダブルエンドのバルブコネクター付で、ほぼ全ての自転車に対応!

仕様●サイズ:W24.5×D7.5×H59cm●チューブ:約68cm●材質:ABS・PP・EPDM・ステンレス●セット内容:本体、英式用グリップ、浮き輪、ボール用ノズルアズワン品番68-4067-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84103226WJ-9057
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする