ノルトロックワッシャー ステンレス NL48SS 25枚入
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業に。
仕様●呼び径:M48●外径(mm):75.0●内径(mm):49.6●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:370-1629
アズワン品番67-5624-17
内容量1箱(25枚)
ナット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84453725 | NL48SS | 41939222 | M48 NL48 |
|
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) | ノルトロックジャパン | 1箱(25個) | ¥239,800 税込¥263,780 | 注文コードが変更になりました |