AMD Socket AM4 for 3rd Gen AMD Ryzen Processors AMD B550 Chipset 4 x DIMM、Max. 128GB、DDR4 4400(O.C.)1 x PCIe 4.0 x16 slot Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC Rear USB(Total 6 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 ports(2 x Type-A)
仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Build in AMD AM4 Socket 3rd Gen AMD Ryzen Processors●搭載チップセット:AMD B550●グラフィックス機能:1 x D-Sub、1 x DVI-D、1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)●拡張スロット:3rd Gen AMD Ryzen Processors、AMD B550 Chipset●ストレージ機能:Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports、3rd Gen AMD Ryzen Processors、AMD B550 Chipset●LAN機能:Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet●オーディオ機能:Realtek ALC887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS●管理機能:WOL by PXE●OS:Windows 10 64-bit●フォームファクター(サイズWxD):mATX Form Factor、24.4 cm x 24.4 cm●コード番号:A940RAA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7438-13内容量1個