曜日別特売

PRIME H770-PLUS D4

PRIME H770-PLUS D4 - ASUS(エイスース)

Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel H770 Chipset

仕様●コード番号:A940U8V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7439-34内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84286398PRIME/H770-PLUS/D4
34,360
取扱い終了
返品不可
¥34,360
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする