曜日別特売

PRO WS X299 SAGE II

PRO WS X299 SAGE II - ASUS(エイスース)

Intel Socket 2066 Core X-Series Processors Intel X299 8 x DIMM、Max. 256GB、DDR4 4266(O.C.)7 x PCIe 3.0/2.0 x16 Intel I225-LM 2 x LAN(RJ45)port(s)、1 x USB 3.2 Gen 2(teal blue)Type-A、1 x USB 3.2 Gen 2(black)USB Type-CTM

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Intel Socket 2066 Core X-Series Processors、Supports Intel Virtual RAID on CPU (VROC)●搭載チップセット:Intel X299●メインメモリ:Intel Core X-series Processors (6-core above)●LAN機能:Intel I225-LM●オーディオ機能:Realtek S1200A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC●OS:Windows 10 64-bit●フォームファクター(サイズWxD):CEB Form Factor、30.5 cm x 26.7 cm●コード番号:A940RGN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7438-17内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84280150PRO/WS/X299/SAGE/2
155,630
取扱い終了
返品不可
¥155,630
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする