AMD Socket AM4 for 3rd Gen AMD Ryzen Processors AMD B550 Chipset 4 x DIMM、Max. 128GB、DDR4 4400(O.C)1 x PCIe 4.0 x16 slot Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC Rear USB(Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 ports(1 x Type-A + 1 x USB Type-C)
仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Build in AMD AM4 Socket 3rd Gen AMD Ryzen Processors●搭載チップセット:AMD B550●メインメモリ:3rd Gen AMD Ryzen Processors、Next Generation AMD Ryzen PRO Processors●拡張スロット:3rd Gen AMD Ryzen Processors、AMD B550 Chipset●ストレージ機能:Total supports 2 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports、3rd Gen AMD Ryzen Processors、AMD B550 Chipset●LAN機能:Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet、TUF LANGuard●無線機能:M.2 slot only (Key E) (Support PCIe interface)●オーディオ機能:Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Audio Feature●USB機能:Rear USB Port(Total 8)、Front USB Port(Total 6)●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS●管理機能:WOL by PXE●OS:Windows 10 64-bit●フォームファクター(サイズWxD):ATX Form Factor、30.5 cm x 24.4 cm●コード番号:A940R9P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7438-12内容量1個