WS X299 PRO

WS X299 PRO ASUS(エイスース)

LGA2066 X299 8 x DIMM、 Max. 128GB、 DDR4 2 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller 1 x USB BIOS Flashback Button、2 x USB 3.1 Gen2 ports (Type C & Type A)、4 x USB 3.1 Gen1 ports (Blue)

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Socket 2066 Corex-Series●搭載チップセット:Intelx299●メモリ:Corex-series●マルチGPU対応:SPs NVIDIA 3-Way SLI Technology、SPs AMD 3-Way CrossFireX Technology●拡張スロット:44-Lane CPU-、28-Lane CPU-、16-Lane CPU-●ストレージ機能:Intelx299 Chipset●LAN機能:I210-AT、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2●オーディオ機能:Realtek ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3、Audio Feature●USB機能:Intelx299 Chipset、ASMedia USB 3.1 Gen 2●背面I/F:2xLANport、2xUSB 3.1 Gen 2 Type-A+USB Type-CTM、4xUSB 3.1 Gen 1、4xUSB 2.0、1xOptical S/PDIF out、1xUSB BIOS Flashback Button、1x8-channel Audio I/O●基板上I/F:1xAura Addressable Strip Header、1xAAFPコネクタ、1xAura RGB Strip Header、1xUSB3.1Gen1コネクタ SP add2 USB3.1Gen1 port、1xUSB2.0コネクタ SP add2 USB2.0 port、2xM.2 Socket 3、1xTPM header、6xSATA 6Gb/sコネクタ、1xVROC_HW_Key、2xCPU Fan-con、1xAIO_PUMPコネクタ、1xThunderbolt header、1x24-pin EATX Powerコネクタ、2x8-pin ATX 12V Powerコネクタ、1x6-pin EZ_PLUG Powerコネクタ、1xEZxMP switch、1xFront panelコネクタ、1xAUX panel header、1xMemOK! button、1xThermal sensorコネクタ、1xCPU OV、1xPower-on button、1xClearcmOS button、1x5-pin EXT_FAN(Extension Fan)コネクタ、1xRear fan、1xCOM port header、1xU.2コネクタ、1xUSB 3.1 Gen2 front panelコネクタ、1xPANEL2、1xPUMP Fan-con、1xPANEL1フォームファクター(サイズWxD):ATX、30.5cmx24.4cm●コード番号:A940NB4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-92 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84282277 WS/X299/PRO
96,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする