曜日別特売

WS X299 PRO/SE

WS X299 PRO/SE - ASUS(エイスース)

LGA2066 X299 8 x DIMM、 Max. 128GB、 DDR4 2 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller 1 x USB BIOS Flashback Button、2 x USB 3.1 Gen2 ports、4 x USB 2.0 ports Realtek ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal sound 3

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Socket 2066 Corex-Series●搭載チップセット:Build in Intelx299●メモリ:Corex-series●マルチGPU対応:SPs NVIDIA 3-Way SLI Technology、SPs AMD 3-Way CrossFireX Technology●拡張スロット:44-Lane CPU-、28-Lane CPU-、16-Lane CPU-●ストレージ機能:Intelx299 Chipset●LAN機能:I210-AT、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2●オーディオ機能:Realtek ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3、Audio Feature、Separate layer for left and right track、ensuring both sound deliver equal quality●USB機能:Intelx299 Chipset、ASMedia USB 3.1 Gen 2●背面I/F:2xLANport、2xUSB 3.1 Gen 2Type-A+USB Type-CTM、4xUSB 3.1 Gen 1、4xUSB 2.0、1xOptical S/PDIF out、1xUSB BIOS Flashback Button、1x8-channel Audio I/O●基板上I/F:1xAura Addressable Strip Header、1xU.2 port、1xAura RGB Strip Header、1xUSB3.1Gen1コネクタ SP add2 USB3.1Gen1 port、1xUSB2.0コネクタ SP add2 USB2.0 port、1xM.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280/22110 storage devices SP、1xM.2 Socket 3 with M Key、type 2242/2260/2280 storage devices SP、1xCOM portコネクタ、6xSATA 6Gb/sコネクタ、1xVROC_HW_Key、1xThunderbolt header、1x24-pin EATX Powerコネクタ、1x6-pin ATX Powerコネクタ、2x8-pin ATX 12V Powerコネクタ、1xEZxMP switch、1xVGAコネクタ、1xAUX panel header、1x5-pin EXT_FAN(Extension Fan)コネクタ、1xPower-on button、1xReset button、1xClearcmOS button、1xFront fan、1xRear fan、1xU.2コネクタ、1xAIO PUMP Header、1xThermal sensorコネクタ、1xCPU_OV jumper、1xMemOK! Button、1xPANEL2、1xPUMP Fan-con、1xPANEL1フォームファクター(サイズWxD):CEB Form Factor、30.5cmx26.7cm●コード番号:A940NC7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7437-94内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84574789WS/X299/PRO/SE
104,370
取扱い終了
返品不可
¥104,370
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする