曜日別特売

DC12/24V ドライブレコーダー

DC12/24V ドライブレコーダー - エスコDC12/24V ドライブレコーダー - エスコDC12/24V ドライブレコーダー - エスコDC12/24V ドライブレコーダー - エスコDC12/24V ドライブレコーダー - エスコDC12/24V ドライブレコーダー - エスコ

<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。

仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUXアズワン品番68-1845-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305316EA763AA-192E
オープン
24,400
26,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする