橋本クロス
クイック防水堤 圧縮タイプ 6個入
吸水ポリマーが素早く水を吸収します。
自重の約40倍の水を吸収します。
用途:水害、浸水対策用。
仕様
●吸水時間:約5分●吸水後重量:20kg●吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×10~12●吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×100~110●材質:パルプ+ポリエチレンテレフタレート(PET)不織布●※海水では使用できません。
アズワン品番
68-1973-39
内容量
1ケース(6個)
注意
●※海水では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295945
QB1P
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください