三和シャッター工業
脱着式簡易アルミ防水版 オクダケ
設置時間約2分で設置できます。
仕様
●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-2相当●幅(mm):650~2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●標準レール仕様とします。●取付費別途要問い合わせ。●原産国:日本●コード番号:387-3753
アズワン品番
67-5627-68
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84455886
OD01
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
1
お送りできません