IV-SemiteC
単結晶SiCアズスライスウエハ 4インチ・4H-N プロダクショングレード
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様
●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクショングレード●直径: 4インチ●厚さ: 480 μm±15 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番
68-4088-77
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454328
-
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください