アズワン
Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用
電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様
●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501
アズワン品番
67-4816-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84100846
GST-5741C
¥
41,900
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください