プロフェッショナル卓上型pH/ORP計

プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。

仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書アズワン品番68-1890-76内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031650HI6221-01
230,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする