曜日別特売

ハンディSCメータ

ハンディSCメータ - TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータ - TOKO(東興化学研究所)

自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ
1.導電率と比抵抗測定可能
2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能
3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示
4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能
5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時
【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定
ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです
測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました
本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です
大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です

仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76内容量1個
注意
●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519437TCX-999i
98,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする