pHメータ 135L×70W×29Dmm

pHメータ 135L×70W×29Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)

学校教材に適した使いやすさと耐久性
センサと本体が分離型で扱いやすいモデル
基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。
pH電極の交換が簡単です。

仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441204PH-201S
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする