曜日別特売

マルチ水質測定器

マルチ水質測定器 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能
IP-67防水機能付なので安心です。
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。

仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441265Model7200
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする