TDSメーター TDS-7

TDSメーター TDS-7 - MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7 - MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7 - MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7 - MMK SCIENTIFICTDSメーター TDS-7 - MMK SCIENTIFIC

洗練された性能・デザインのTDSメーターです。
独自開発した高性能SLAM搭載により、溶液にプローブを浸漬した瞬間高精度な測定結果を得ることができます。
JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。
自動温度補正機能(ATC)を搭載
測定結果をディスプレイにロックできるHOLDボタン付き
明るく見やすいバックライト付きLCD画面
オートパワーオフ機能(5分)

仕様●測定範囲:0-9990ppm●精度:±2%●分解能:1ppm●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(5分)●電池:ボタン電池LR44×2個●商品サイズ:155×25×14mm●商品重量:75g●内容物:本体、取扱説明書、ハードケースアズワン品番67-9297-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84115327MK-014-2
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする