エスコ
30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個
仕様
●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具
アズワン品番
68-1834-13
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84594407
EA628RR-553A
オープン
¥
295
¥325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください