接着・付着力引張試験器 テクノテスター 30kN

接着・付着力引張試験器 テクノテスター 30kN - サンコーテクノ接着・付着力引張試験器 テクノテスター 30kN - サンコーテクノ

外装材施工の研究・開発から、現場での一般施工の管理・確認まで対応できる、日本建築仕上学会認定の試験機です。
デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
さまざまな現場状況に対応できる、軽くてコンパクトな設計です。
電源コードが不要です。
デジタル表示で加重と変異を同時測定・保存します。
小型・軽量化で使いやすさを追求し、引っ張り試験の作業効率を大幅にアップしています。
TYカップリング(別売)の使用でビスの引張試験も可能
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。

仕様●最大荷重(kN):30●最大変位(mm):10●測定部表示:ドットマトリクス 128×64ドット●バックライト付●機構部負荷方式:油圧式(油圧シリンダー+手動回転式油圧ポンプ)●接着力・付着力引張試験機(最大荷重:30KN)●接着・付着力引張試験機●セット内容/付属品:センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)、USBシリアル、建研アダプタ(M15x1.5)、W3/8アダプタ●原産国:日本●コード番号:364-3327アズワン品番67-5641-43内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113340RT-3000LD2
906,429
899,800
989,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする