曜日別特売

アンカー引張試験用 荷重確認試験機 防滴仕様

アンカー引張試験用 荷重確認試験機 防滴仕様 - TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UPします。
最大10kNまで測定可能です。

仕様●最大荷重(kN):10.00●測定精度:±4%RO●全長(mm):965●吊天井ボルト強度確認特化仕様●設定荷重値ロック機能付●CSVデータ保存(最大6000件)●防滴仕様●セット内容/付属品:専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ●原産国:日本●コード番号:260-7527アズワン品番67-5563-04内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082865APC-10B
932,824
929,800
1,022,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする