曜日別特売

MeasureViewer

MeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケールMeasureViewer - マグネスケール

USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。
視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。
測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。
リアルタイムチャート表示
ラッチやピークホールド、プリセットが可能。
測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。
主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果)
DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。

仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上アズワン品番68-0713-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84532570SET-DZ01S(J)
78,400
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする