曜日別特売

インターポレータ

インターポレータ - マグネスケール

インターポレータです。

仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45アズワン品番68-0713-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417350MJ110
62,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする