マグネスケール
ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件
耐環境性に優れています。
仕様
●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1
アズワン品番
68-0713-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416984
PH-100
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください