ゼラチン透明性試験機

ゼラチン透明性試験機 - Infitek

ゼラチンの透明度テストに使用。
環境の影響を徹底的に排除する試験機です。

仕様●透明度試験範囲:20~500mm●透明度試験精度:±5mm●ガラス管容積:400ml●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060587TRNT-2
197,000
189,800
208,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする