曜日別特売

2WAYガードアンカータイプ SUS

2WAYガードアンカータイプ SUS - アズワン
仕様●サイズ:ベース150×150×886mmH●材質:ポール/ステンレス、ベース/鉄、先端キャップ・フック/ナイロン●重量:約2.1kg●付属品:フック1個、アンカーボルト4組(M6×45)アズワン品番67-7408-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534487871-58
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする