ドリテック
保存袋 50枚入
VS-100/VS-102専用の保存袋です。
仕様
●サイズ:約幅220×250×0.26mm●枚数:50枚●財汁:ナイロン、ポリエチレン●耐熱温度:100℃●耐冷温度:ー20℃●対応モデル:VS-100/VS-102
アズワン品番
67-8081-64
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84419206
ZVS102CLRF
¥1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください