曜日別特売

作業用LEDワークライト 35W

作業用LEDワークライト 35W - TAKAGI(高儀)

夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明として使用できます。
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応しております。

仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.3A●定格消費電力:35W●使用電球:白色LED(交換不可)●色温度:約6,500K●全光束:約3,300lm●本体サイズ:約長さ370×幅140×高さ370(mm)●コード長:約5m●質量:約1.3kg●設置場所:屋内・屋外●防水規格:IP65●取付け可能範囲:角材/厚さ約10~55mm、丸棒(単管)/約Φ25~48mmアズワン品番68-0755-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071525WLT-35LA
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84071525WLT-35LA15114176WLT-35LAWLT-35LA 作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀) 15114176作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする