作業用LEDワークライト 35W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84071525 品番WLT-35LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明として使用できます。
クランプ固定式本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応しております。

仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:0.3A●定格消費電力:35W●使用電球:白色LED(交換不可)●色温度:約6,500K●全光束:約3,300lm●本体サイズ:約長さ370×幅140×高さ370(mm)●コード長:約5m●質量:約1.3kg●設置場所:屋内・屋外●防水規格:IP65●取付け可能範囲:角材/厚さ約10〜55mm、丸棒(単管)/約Φ25〜48mm アズワン品番68-0755-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84071525 WLT-35LA 15114176 WLT-35LA 作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀) 作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする