曜日別特売

LEDバーライト

LEDバーライト - イチネンTASCO

車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに
<バーライト>
1000lm、2000lmの高出力エリアライト
専用充電池 2個付属で安心!
<専用フック>
伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用
天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として
車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで
車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに

仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバーアズワン品番67-3118-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039815TA649MA
39,600
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする