曜日別特売

6in1 Lipo Charger

6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE6in1 Lipo Charger - GFORCE

マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。
LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。
以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。
Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh)
Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh)
Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh)
Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh)
※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません
※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。
※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。
※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。

仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mmアズワン品番67-6610-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519769G0137
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする