曜日別特売

屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA

屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA - エリーパワー屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA - エリーパワー屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA - エリーパワー屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA - エリーパワー屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA - エリーパワー

「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。
壁掛けタイプの蓄電池です。
ご家庭・オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。
10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。
ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。

用途
BCP、停電対策に。
非常用電源、電力のバックアップに。
付属品
入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、壁掛け金具(1台)、壁掛け金具取付用木ネジ(呼び径4.8×45) (10個)
トラスコ品番
705-5475
幅(mm)
150
容量
蓄電池:1.3kW/h
高さ(mm)
390
奥行(mm)
650
周波数(Hz)
50/60
最大出力(W)
500
出力電圧(V)
単相AC100
入力電圧(V)
単相AC100
定格出力(W)
500
連続使用可能時間
【定格出力】120分
運転音(dB)
38以下
定格出力電力(W)
500
充電時間(時間)
約3(工場出荷時)(AC入力時)
負荷力率
1
停電切替時間
約10秒(工場出荷時)
内容量
1台
注意
※ご注文の際は、「【POWER YIILE HEYA】重要事項説明書」のご記載、提出必要です。
※11年目以降は有償点検か、有償処分の対応をご相談下さい。(有償点検から5年経過後は運転停止し有償処分となります)
※使用期限は10年間です。
※屋内使用専用製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372398PPS-41kabe
オープン
¥699,800
¥769,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする