EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200
最大出力1200W、蓄電容量1165Whの大容量です。
様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池です。
3000サイクルの長寿電池を採用しています。
安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しています。
4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Bタイプ)】です。
13.9kgで持ち運びは容易で使用場所を選びません。
AC充電2.5時間急速充電しています。
太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電します。
非常時は充電しながら使用可能です。
- 用途
- アウトドアに。
防災・BCP対策に。
- 付属品
- ACケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル、車シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書/保証書
- トラスコ品番
- 712-4982
- 幅(mm)
- 195
- 高さ(mm)
- 257
- 奥行(mm)
- 390
- 出力
- AC100V出力端子×2・USB TypeA×3・USB TypeC×3・シガーソケット
- 最大出力(W)
- 2000
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 出力電圧(V)
- 100
- 入力電圧(V)
- AC 100 P 15--75 DC 12-24
- 定格出力(W)
- 1000
- 入力
- AC100V 500W、PV15V-75V 500W、DC12V-24V 135W
- 充電時間
- ACアダプター 2.5時間、太陽光パネル150W×3台 3時間
- 蓄電池容量(Wh)
- 1165
- 運転時間(時間)
- 液晶テレビ約16、タブレット約90
- 内容量
- 1台
注意
※高温、高湿、直射日光や雨が当たるところで使用しないでください。※電気ストーブの近く等高温になる場所での使用、保管をしないでください。
※乾燥した通風の良いところで保管してください。
※清掃は乾いた布で拭いてください。
※火から遠ざけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























