トライタンカクテルグラス 70mL

トライタンカクテルグラス 70mL - サカエ化成

トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。

仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201アズワン品番67-5752-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608434-
1,800
1,782
1,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする