バールポット用コーヒードリッパー

バールポット用コーヒードリッパー - アズワンバールポット用コーヒードリッパー - アズワンバールポット用コーヒードリッパー - アズワンバールポット用コーヒードリッパー - アズワンバールポット用コーヒードリッパー - アズワン

サービスポットや水筒などに直接コーヒーをドリップすることができます。
付属のフランジを変える事によっていろんな口径のポットに対応可能。
一度の給湯で4杯分(500ml)のコーヒーがドリップできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:153×132×H165mm●セット内容:本体×1、付属フランジ1(小)×1、付属フランジ2(大)×1●サイズ:フランジ1(小)Φ66mm、フランジ2(大)Φ90mm●※ドリップペーパーは、市販の「1×4」サイズをご使用ください。(ドリップペーパーは付属しておりません。)●材質:AS樹脂●※別売りの18-8 バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。●コード番号:AC9513アズワン品番67-6877-62内容量1個
注意
●※ドリップペーパーは、市販の「1×4」サイズをご使用ください。(ドリップペーパーは付属しておりません。)●※別売りの18-8 バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84435830510076
1,020
1,010
1,111(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする