カリタ
業務用コーヒーマシン
業務用コーヒーマシンです
仕様
●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
容量(L)
2.5
アズワン品番
68-0313-14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84444370
ET-450N(AJ)
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください