曜日別特売

木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 親

木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 親 - 福井クラフト木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品アズワン品番68-4694-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453754921077222
11,300
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする