福井クラフト
木製尺3寸 盆白木長手松花堂 親
仕様
●サイズ(W):389mm●サイズ(D):259mm●サイズ(H):65mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540148
21032542
¥20,500
¥
19,980
¥21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください